SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D329 GEB141.1E SERV.SER. 20NM 3PTI 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Coppia - 20 Nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Modello - Rotante
Confezione
1 PZ
EAN
7612914115225
Codice prodotto
BCTS55499-D329
Cod. produttore
S55499-D329
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Coppia:
20 Nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Rotante
Durata:
150 s
Contatti ausiliari:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0.9 m
Max. energia elettrica assorbita:
2.3 VA
Adatto per funzionamento manuale:
no
Consumo di energia in funzione:
1.1 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Profondità:
63 mm
Trasmissione:
Con ruote dentate
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
Nessuno
Larghezza:
82 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
192 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no
Umidità relativa ammessa:
95...95 %