pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55370-C162 RMB795B-1 CONCENTR.PER RX,RDG,RDF.KNX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55370-C162 RMB795B-1 CONCENTR.PER RX,RDG,RDF.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del regolatore - 6

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di uscite digitali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914082589

Codice prodotto

BCTS55370-C162

Cod. produttore

S55370-C162

Produttore

SIE

Numero di canali del regolatore:

6

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di uscite digitali:

4

Bus di comunicazione:

Altri

Tipo di orologio:

Anni

Tipo di tensione:

AC

Protocollo di comunicazione:

KNX

Mezzo di comunicazione rame:

Mezzo di comunicazione fibra ottica:

no

Indicatore LED ingressi:

no

Garanzia di funzionamento locale:

Indicatore LED uscite:

no

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Larghezza:

173 mm

Con connessione PC:

Montaggio su guide DIN:

Montaggio frontale:

no

Profondità:

80 mm

Espandibile:

Altezza:

90 mm

Funzionamento autonomo:

Disponibili applicazioni standard:

Con piastra di base:

no

RMB795B-1 Concentr.per RX,RDG,RDF.KNX