pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V140 VXF42.80-80 VALV.3VIE, PN16, DN80, KVS80

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V140 VXF42.80-80 VALV.3VIE, PN16, DN80, KVS80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 80

  • Collegamenti - Flangia

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 16

  • Classe di pressione della flangia - PN 16

  • Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914087607

Codice prodotto

BCTS55204-V140

Cod. produttore

S55204-V140

Produttore

SIE

Diametro interno nominale:

DN 80

Collegamenti:

Flangia

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:

80 mm

Caratteristiche messa a terra:

Equipercentuale

Qualità del materiale:

Ghisa GG 25 (GJL-250)

Valore KVs bypass:

80

Caratteristiche messa a terra per bypass:

Lineare

Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:

2 %

Materiale (del corpo):

Ghisa

Superficie:

Altri

VXF42.80-80 Val.3v.fl. PN16 DN80 Kvs80