SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V121 VXF32.65-63 VALV.3VIE, PN10, DN65, KVS63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 65
Valore KVS (coefficiente di portata) - 63
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Classe di pressione della flangia - PN 10
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914087010
Codice prodotto
BCTS55202-V121
Cod. produttore
S55202-V121
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 65
Valore KVS (coefficiente di portata):
63
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Classe di pressione della flangia:
PN 10
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
65 mm
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
4 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.02 %
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
2 %
Materiale (del corpo):
Ghisa
Superficie:
Altri
Campo di regolazione (SVO):
100 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
-10...150 °C