SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V100 VVF32.15-1.6 VALV.2-VIE, PN10, DN15, KVS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 15
Materiale (del corpo) - Ghisa
Qualità del materiale - Ghisa GG 25 (GJL-250)
Classe di pressione dell'articolo - PN 10
Valore KVS (coefficiente di portata) - 1.6
Confezione
1 PZ
EAN
7612914086808
Codice prodotto
BCTS55202-V100
Cod. produttore
S55202-V100
Produttore
SIE
Diametro nominale collegamento 1:
DN 15
Materiale (del corpo):
Ghisa
Qualità del materiale:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Valore KVS (coefficiente di portata):
1.6
Diametro esterno tubo collegamento 1:
15 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 10
Diametro nominale collegamento 2:
DN 15
Superficie:
Altri
Diametro esterno tubo collegamento 2:
15 mm
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
4 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.02 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Campo di regolazione (SVO):
50 %
Temperatura del fluido (continuativo):
-10...150 °C