SIEMENS - BUILDING T - BCTS55181-A105 SSA911.02ZB SERV.SMART, WL, A BATTERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Senza tensione quando chiuso - no
Forza di spostamento - 90 N
Adatto per funzionamento manuale - no
Campo di lavoro regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625024307
Codice prodotto
BCTS55181-A105
Cod. produttore
S55181-A105
Produttore
SIE
Grado di protezione (IP):
IP20
Senza tensione quando chiuso:
no
Forza di spostamento:
90 N
Adatto per funzionamento manuale:
no
Campo di lavoro regolabile:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
Nessuno
Con funzione di sicurezza:
no
Lunghezza della corsa autoregolante:
no


