SIEMENS - BUILDING T - BCTS55176-A106 SUE21P MOTORE ON-OFF 230V AC 100NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Tensione di alimentazione - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Senza tensione quando chiuso - no
Durata - 12 s
Confezione
1 PZ
EAN
4047625009199
Codice prodotto
BCTS55176-A106
Cod. produttore
S55176-A106
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Senza tensione quando chiuso:
no
Durata:
12 s
Lunghezza corsa:
5 mm
Lunghezza cavo di connessione:
0.8 m
Forza di spostamento:
100 N
Adatto per funzionamento manuale:
no
Campo di lavoro regolabile:
no
Profondità:
56 mm
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
Nessuno
Larghezza:
95 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
77 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no