pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A201 STA121.65L10 ATT.TER.ON/OFF AC/DC 24V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A201 STA121.65L10 ATT.TER.ON/OFF AC/DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Chiuso fuori tensione (NC)

  • Lunghezza corsa - 6.5 mm

  • Durata - 270 s

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Adatto per funzionamento manuale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625026165

Codice prodotto

BCTS55174-A201

Cod. produttore

S55174-A201

Produttore

SIE

Funzione:

Chiuso fuori tensione (NC)

Lunghezza corsa:

6.5 mm

Durata:

270 s

Lunghezza del cavo:

1 m

Adatto per funzionamento manuale:

no

Raccordo a valvola:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP54

Potenza nominale:

1.2 VA

Larghezza:

48.3 mm

Lunghezza:

44.3 mm

Altezza:

44.3 mm

STA121.65L10 Att.Ter.On/Off AC/DC 24V