SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A104 SAL81.00T10 MOTORE 3 PTI 24 V AC/DC 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - Altri
Coppia - 10 Nm
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7612914069290
Codice prodotto
BCTS55162-A104
Cod. produttore
S55162-A104
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Coppia:
10 Nm
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Rotante
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
120 s
Contatti ausiliari:
no
Materiale (del corpo):
sonstige
Con circuito di emergenza a tensione zero:
no
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
3 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
2 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
153 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Angolo massimo di rotazione:
90 °
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
160 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
124 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no
Umidità relativa ammessa:
95...95 %