SIEMENS - BUILDING T - BCTS55158-A107 SAS31.03 PUNTI 230V AC 400N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - Altri
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914069511
Codice prodotto
BCTS55158-A107
Cod. produttore
S55158-A107
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Modello:
Lineare
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
30 s
Contatti ausiliari:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con circuito di emergenza a tensione zero:
no
Lunghezza corsa:
5.5 mm
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Tipo di regolazione on/off:
sì
Forza di spostamento:
400 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
3.5 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
3.5 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
153 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente aperto (NO)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
160 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
124 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
sì
Umidità relativa ammessa:
95...95 %