SIEMENS - BUILDING T - BCTS55155-A101 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0 - 10 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - no
Lunghezza cavo di connessione - 1.5 m
Forza di spostamento - 300 N
Confezione
1 PZ
EAN
4047625020460
Codice prodotto
BCTS55155-A101
Cod. produttore
S55155-A101
Produttore
SIE
Segnale di comando:
0 - 10 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
no
Lunghezza cavo di connessione:
1.5 m
Forza di spostamento:
300 N
Adatto per funzionamento manuale:
no
Campo di lavoro regolabile:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
Nessuno
Con funzione di sicurezza:
no
Lunghezza della corsa autoregolante:
no