SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A110 SAV61.00 MOTORE 0..10V 24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 0 - 10 V
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Lineare
Contatti terminali - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7612914069214
Codice prodotto
BCTS55150-A110
Cod. produttore
S55150-A110
Produttore
SIE
Segnale di comando:
0 - 10 V
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Lineare
Contatti terminali:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di regolazione on/off:
no
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Avviso di stato:
Nessuno
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Con indicatore di livello meccanico:
sì