SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F101-A2 RIVELATORE DI FUMO OP360 BLACK SERIE CER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro - 105 mm
Larghezza - 105 mm
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000003712175
Codice prodotto
BCTS54310-F101-A2
Cod. produttore
S54310-F101-A2
Produttore
SIE
Colore:
Nero
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
105 mm
Numero RAL (affine):
9005
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Altezza / Profondità:
45 mm
Rivelatore di fumo OP360 BLACK serie Cerberus FIT. Funziona secondo il principio di diffusione con un sensore, diffusione ottica frontale e con camera di analisi optoelettronica che tiene lontano la luce di disturbo, ma rivela in modo ottimale le particelle di fumo .Questo apparato funziona esclusivamente in combinazione con una centrale rivelazione incendio Cerberus FIT FC360.


