SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1001040 ALIMENTATORE MAX 10 A BATTERIE 40 AH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002297024
Codice prodotto
BCTIT2:ZSP1001040
Cod. produttore
IT2:ZSP1001040
Produttore
SIE
Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10). Uscite protette con fusibili. Segnalazioni di guasto batteria, batteria bassa, mancanza rete e guasto alimentatore,controllo temperatura batterie.Corrente massima erogabile 10 A , batterie alloggiabili 40Ah.