SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE13.5 CENTRALINA GAS 3 SONDE PER CENT. TERMICA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003443420
Codice prodotto
BCTIT2:UCE13.5
Cod. produttore
IT2:UCE13.5
Produttore
SIE
Centralina per la rivelazione di fughe gas per 3 sonde per centrali termiche. Viene impiegata per il comando di una valvola di intercettazione del flusso del gas in presenza di concentrazioni pericolose di metano, GPL o monossido di carbonio (CO). Principali funzionalita: - memoria allarmi con Reset sul pannello frontale. - ingresso per scheda rele LZY20R (opzionale). - ingresso per scheda caricabatteria LZY13 CB (opzionale) - uscita di comando elettronica normalmente chiusa o normalmente aperta (selezionabile) - uscita di allarme per suoneria esterna 12VDC 300mA max. - funzionamento in logica positiva. Uscita di comando: - elettronica 12 V DC (13W max.) adatta per valvola Intelligas 12 V DC - rele in commutazione (opzionale) Alimentazione =230 V AC +10/-15 % Grado di Protezione = IP54


