SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:C7LE1224SRB SIRENA MULTITONO BIANCA FLASH AMBRA IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073397861
Codice prodotto
BCTIT2:C7LE1224SRB
Cod. produttore
IT2:C7LE1224SRB
Produttore
SIE
Sirena multitono con lampeggiante integrato, alimentazione 12/24 VDC, colore bianco con lampeggiante ambra integrato, 32 tonalita selezionabili, controllo volume (alto, medio, basso). Max. 110 dB, flash rate 1/s, base alta IP66. Temperatura di esercizio -20... +55 ?C; Grado di protezione IP66; Standard EN 54-3 (G211033); Dimensioni (?xA) 92x109mm.


