SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ALIM-2453EN ALIM. 24VDC-5,3A-EN54-4-EN12101-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003800261
Codice prodotto
BCTIT2:ALIM-2453EN
Cod. produttore
IT2:ALIM-2453EN
Produttore
SIE
Alimentatore mod. IT2:ALIM-2453EN ; 24VDC - 5,3A - EN54-4, EN12101-10. Alimentatore per la decentralizzazione delle alimentazioni dei dispositivi esterni ,tensione di sistema isolata di 24VDC ,N? 2 uscite protette da corto circuito per alimentare dispositivi esterni,tensione d?ingresso 230VAC ,presenza di Led di stato funzionalita ,operativita e guasto er ele di guasto generale.Certificazione EN54-4: 1997/A1:2003/A2:2006,EN12101-10:2005 classe ambientale A per alimentazione sistemi di evacuazione fumo e calore . Dimensioni: H220mm L300mm P175mm