SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:5DV550150Y CAVO BUS EIB YCYM 1X2X0,8 BOBINA 100MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8001024777413
Codice prodotto
BCTIT2:5DV550150Y
Cod. produttore
IT2:5DV550150Y
Produttore
SIE
Cavo certificato KNX da utlizzare per il sistema di controllo degli edifici KNX. Questo cavo dispone di guaina non propagante l?incendio e a zero emissione di alogeni. Puo essere disposto adiacente al cavo di potenza 230 V ed e indicato per montaggio sporgente o incassato, per la disposizione in tubi, in ambienti asciutti ed all?aperto purche protetti dall?irraggiamento solare diretto. Il cavo e composto da una coppia di conduttori twistati (rosso-nero). Diametro nominale: 6,3 mm.