SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.20-6.3 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN20 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - DN 20
Collegamenti - Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata) - 6.3
Classe di pressione dell'articolo - PN 16
Classe di pressione della flangia - PN 16
Confezione
1 PZ
EAN
7612914011527
Codice prodotto
BCTBPZ:VXG44.20-6.3
Cod. produttore
BPZ:VXG44.20-6.3
Produttore
SIE
Diametro interno nominale:
DN 20
Collegamenti:
Filettatura esterna
Valore KVS (coefficiente di portata):
6.3
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Classe di pressione della flangia:
PN 16
Diametro esterno del tubo di tutti i collegamenti:
20 mm
Caratteristiche messa a terra:
linear
Qualità del materiale:
Bronzo (Rg 5)
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
4 bar
Tipo di installazione, distribuzione:
no
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.02 %
Valore KVs bypass:
6.3
Caratteristiche messa a terra per bypass:
linear
Con collegamento ad innesto 1:
sì
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Perdita per dispersione del valore KVs per il bypass:
0.02 %
Con giunzione attacco 3:
sì
Materiale (del corpo):
Bronzo
Con elemento a T per raccordo a 4 vie:
no
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
50 mm
Altezza asse:
68 mm
Lunghezza collegamento 2:
50 mm
Lunghezza collegamento 3:
59 mm
Campo di regolazione (SVO):
100 %
Lunghezza corsa:
5.5 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
1...120 °C
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
50 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
50 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
59 mm