SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VVG44.32-16 VALVOLA 2 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 32
Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo) - Altri
Qualità del materiale - Bronzo (Rg 5)
Collegamento 2 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
7612914011435
Codice prodotto
BCTBPZ:VVG44.32-16
Cod. produttore
BPZ:VVG44.32-16
Produttore
SIE
Diametro nominale collegamento 1:
DN 32
Collegamento 1:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Materiale (del corpo):
Altri
Qualità del materiale:
Bronzo (Rg 5)
Collegamento 2:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Classe di pressione dell'articolo:
PN 16
Con collegamento ad innesto 1:
sì
Valore KVS (coefficiente di portata):
16
Diametro esterno tubo collegamento 1:
32 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 16
Diametro nominale collegamento 2:
DN 32
Con collegamento ad innesto 2:
sì
Superficie:
Altri
Con punto di misurazione della portata:
no
Diametro esterno tubo collegamento 2:
32 mm
Caratteristiche messa a terra:
Lineare
Regolazione automatica dello scarico:
no
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
2.5 bar
Perdita per dispersione del valore KVs (coefficiente di portata):
0.02 %
Lunghezza corsa:
5.5 mm
Lunghezza collegamento 1:
52.5 mm
Campo di regolazione (SVO):
100 %
Lunghezza collegamento 2:
52.5 mm
Altezza asse:
77.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
52.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
52.5 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
1...120 °C