SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VMP47.15-2.5 VALVOLA 4 VIE SEDE/OTTURATORE DN 15 FIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914016539
Codice prodotto
BCTBPZ:VMP47.15-2.5
Cod. produttore
BPZ:VMP47.15-2.5
Produttore
SIE
Valvole a tre vie con bypass, sede e otturatore, con corpo in bronzo, attacchi filettatti a norme ISO 228/1 e manopola per il comando manuale. Attacco filettato: G ? Inch B, DN: 15 [mm], Kvs: 2,5 [m?/h]. Utilizzabili per il controllo di unita terminali, soffitti raffreddati e riscaldamento a zone. Sono adatte per acqua calda e fredda (VDE 2035), max. 60% glicole. Sono utilizzabili con i servocomandi delle serie: SSP..., STP... N.B.: Le valvole VMP47.. possono essere utilizzate solo come miscelatrici. Corsa: 2.5 mm. Trafilamento: max. 0.05 % del valore kvs. Forza molla di ritorno: 100 N. Temperatura del fluido: 2?110 ?C. Caratteristica: Lineare. Corpo valvola: Bronzo RG5. Stelo: Acciaio inox. Montaggio: verticale o orizzontale. Otturatore e sede: Ottone