SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VDN215 VALVOLA DRITTA PER RADIATORE 1/2 NF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 15
Collegamento 1 - Altri
Materiale (del corpo) - Ottone
Qualità del materiale - Altri
Collegamento 2 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7612914026118
Codice prodotto
BCTBPZ:VDN215
Cod. produttore
BPZ:VDN215
Produttore
SIE
Diametro nominale collegamento 1:
DN 15
Collegamento 1:
Altri
Materiale (del corpo):
Ottone
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Valore KVS (coefficiente di portata):
0.89
Diametro esterno tubo collegamento 1:
15 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 10
Diametro nominale collegamento 2:
DN 15
Superficie:
Nichelato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
15 mm
Max. differenza di pressione in posizione aperta:
0.2 bar
Differenza minima di pressione:
500 bar
Lunghezza corsa:
1.2 mm
Temperatura del fluido (continuativo):
1...120 °C