SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - A tre punti
Tensione di alimentazione - Altri
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Senza tensione quando chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7612914005281
Codice prodotto
BCTBPZ:SKD32.51
Cod. produttore
BPZ:SKD32.51
Produttore
SIE
Segnale di comando:
A tre punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Senza tensione quando chiuso:
sì
Modello:
Lineare
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
1
Durata:
120 s
Contatti ausiliari:
no
Materiale (del corpo):
sonstige
Con circuito di emergenza a tensione zero:
sì
Lunghezza corsa:
20 mm
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Tipo di regolazione on/off:
sì
Forza di spostamento:
1000 N
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Max. energia elettrica assorbita:
17 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
12 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
169 mm
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Idraulico
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
A seconda del marchio
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente chiuso (NC)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
300 mm
Con funzione di sicurezza:
sì
Altezza:
127 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no