SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKB32.51 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914005397
Codice prodotto
BCTBPZ:SKB32.51
Cod. produttore
BPZ:SKB32.51
Produttore
SIE
Servocomandi elettroidraulici modulanti, con manopola per il comando manuale. Con ritorno a molla in 15 sec. (DIN 32730). Sono utilizzabili per valvole con corsa di 20 mm delle serie: VVF21.../ VXF21..., VVF31.../ VXF31..., VVF41.../ VXF41..., VVF61.../ VXF61..., VVG41.../ VXG41..., VVF52..., VPF52. Alimentazione: 230V AC. Segnale di posizionamento: 3 punti. Potenza assorbita: 15 [VA]. Tempo di corsa: 120 [s]. Grado di protezione: IP54. Forza nominale: 2800 [N]. Corsa: 20 [mm]. Montaggio: verticale o orizzontale. Temperatura ambiente: -15...+55 ?C. Temperatura del fluido: -25...220 ?C.