SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SFA71/18 MOTORE LINEARE ON/OFF 24V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Tensione di alimentazione - Altri
Adatto per valvola - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Senza tensione quando chiuso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7612914012043
Codice prodotto
BCTBPZ:SFA71/18
Cod. produttore
BPZ:SFA71/18
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Tensione di alimentazione:
Altri
Adatto per valvola:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Senza tensione quando chiuso:
sì
Modello:
Lineare
Adatto per rubinetteria di ventilazione:
no
Contatti terminali:
Nessuno
Durata:
10 s
Contatti ausiliari:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con circuito di emergenza a tensione zero:
sì
Lunghezza corsa:
2.5 mm
Riconoscimento automatico di corsa:
no
Lunghezza cavo di connessione:
1.8 m
Tipo di regolazione on/off:
sì
Forza di spostamento:
200 N
Tipo di regolazione modulabile:
no
Max. energia elettrica assorbita:
12 VA
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Consumo di energia in funzione:
12 W
Consumo di energia a riposo:
12 W
Campo di lavoro regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
sì
Avviso di stato:
Nessuno
Profondità:
58 mm
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Messaggio di stato impostabile:
no
Raccordo a valvola:
M30 x 1,5
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
Normalmente chiuso (NC)
Con indicatore di livello meccanico:
sì
Larghezza:
112 mm
Con funzione di sicurezza:
sì
Altezza:
80 mm
Lunghezza della corsa autoregolante:
no
Umidità relativa ammessa:
85...85 %