pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700 8UI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMZ785 MODULO I/O PER SYNCO 700 8UI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) - no

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914024800

Codice prodotto

BCTBPZ:RMZ785

Cod. produttore

BPZ:RMZ785

Produttore

SIE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

no

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite:

0

Tensione di commutazione / uscita:

19...250 V

Con funzione protezione valvola:

no

Interruttore / Commutazione manuale:

no

Corrente max. di uscita:

4 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo opzionale per controllore RMU..,RMS..,RMK.., utilizzato per implementare 8 ingressi universali. Alimentazione dal controllore Synco 700