pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX X UTA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU730B-1 CONTROLLORE 3 LOOP DIGITALE KNX X UTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del regolatore - 10

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di uscite digitali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914048288

Codice prodotto

BCTBPZ:RMU730B-1

Cod. produttore

BPZ:RMU730B-1

Produttore

SIE

Numero di canali del regolatore:

10

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di uscite digitali:

6

Bus di comunicazione:

Altri

Tipo di orologio:

Anni

Tipo di tensione:

AC

Protocollo di comunicazione:

KNX

Mezzo di comunicazione rame:

Mezzo di comunicazione fibra ottica:

no

Indicatore LED ingressi:

no

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Garanzia di funzionamento locale:

Indicatore LED uscite:

no

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Larghezza:

173 mm

Con connessione PC:

Montaggio su guide DIN:

Montaggio frontale:

no

Profondità:

80 mm

Espandibile:

Altezza:

90 mm

Funzionamento autonomo:

Disponibili applicazioni standard:

Con piastra di base:

no

Controllore 3 loop digitale KNX x UTA