SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMU720B-1 CONTROLLORE 2 LOOP DIGITALE KNX X UTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali del regolatore - 7
Numero di ingressi analogici - 8
Numero di uscite analogiche - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di uscite digitali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7612914048233
Codice prodotto
BCTBPZ:RMU720B-1
Cod. produttore
BPZ:RMU720B-1
Produttore
SIE
Numero di canali del regolatore:
7
Numero di ingressi analogici:
8
Numero di uscite analogiche:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di uscite digitali:
4
Bus di comunicazione:
Altri
Tipo di orologio:
Anni
Tipo di tensione:
AC
Protocollo di comunicazione:
KNX
Mezzo di comunicazione rame:
sì
Mezzo di comunicazione fibra ottica:
no
Indicatore LED ingressi:
no
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Garanzia di funzionamento locale:
sì
Indicatore LED uscite:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Larghezza:
173 mm
Con connessione PC:
sì
Montaggio su guide DIN:
sì
Montaggio frontale:
no
Profondità:
80 mm
Espandibile:
sì
Altezza:
90 mm
Funzionamento autonomo:
sì
Disponibili applicazioni standard:
sì
Con piastra di base:
no