pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMH760B-1 CONTROLLORE PER RISCALDAMENTO KNX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RMH760B-1 CONTROLLORE PER RISCALDAMENTO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali del regolatore - 7

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di uscite digitali - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914047007

Codice prodotto

BCTBPZ:RMH760B-1

Cod. produttore

BPZ:RMH760B-1

Produttore

SIE

Numero di canali del regolatore:

7

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di uscite digitali:

5

Bus di comunicazione:

Altri

Tipo di orologio:

Anni

Tipo di tensione:

AC

Protocollo di comunicazione:

KNX

Mezzo di comunicazione rame:

Mezzo di comunicazione fibra ottica:

no

Indicatore LED ingressi:

no

Garanzia di funzionamento locale:

Indicatore LED uscite:

no

Con display:

no

Antideflagrante:

no

Larghezza:

173 mm

Con connessione PC:

Montaggio su guide DIN:

Montaggio frontale:

no

Profondità:

80 mm

Espandibile:

Altezza:

90 mm

Funzionamento autonomo:

Disponibili applicazioni standard:

Con piastra di base:

no

Controllore per riscaldamento KNX