SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC20 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914000699
Codice prodotto
BCTBPZ:RCC20
Cod. produttore
BPZ:RCC20
Produttore
SIE
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Adatto per raffrescamento:
sì
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Temperatura leggibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Funzionamento:
Manopola
Con indicatore di livello rumore:
no
Feedback termico:
Nessuno
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Numero RAL:
9003
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
6 W