SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:RCC10 T.AMBIENTE PER IMP.FAN COIL 2-TUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Colore - Altri
Sensore esterno - no
Carico massimo del contatto - 2.6 A
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914000675
Codice prodotto
BCTBPZ:RCC10
Cod. produttore
BPZ:RCC10
Produttore
SIE
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
2.6 A
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
1...4 K
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Numero di uscite raffreddamento:
4
Tensione massima contatti:
230 V
Numero di uscite riscaldamento:
4
Antideflagrante:
no
Larghezza:
97 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
43 mm
Classe del termostato:
I
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
6 W