SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2162 SONDA CO2 E UR/T DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza d'inserimento - 165 mm
Con display - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Antideflagrante - no
Altezza scatola - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914093318
Codice prodotto
BCTBPZ:QPM2162
Cod. produttore
BPZ:QPM2162
Produttore
SIE
Lunghezza d'inserimento:
165 mm
Con display:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
60 mm
Larghezza scatola:
80 mm
Profondità scatola:
274 mm
Sonda combinata qualit dellaria per la misura del CO2, umidit relativa e temperatura nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10 V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura umidit 0..100% u.r. Campo di misura temperatura 0..50A°C, -35..+35A°C.