SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QPM2102 SONDA CO2 E VOC DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza d'inserimento - 135 mm
Con display - no
Grado di protezione (IP) - IP54
Antideflagrante - no
Altezza scatola - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612914093301
Codice prodotto
BCTBPZ:QPM2102
Cod. produttore
BPZ:QPM2102
Produttore
SIE
Lunghezza d'inserimento:
135 mm
Con display:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
60 mm
Larghezza scatola:
80 mm
Profondità scatola:
243 mm
Sonda qualit dellaria per la misura del CO2 e del nei canali dellaria esente da manutenzione. Segnale di uscita 0..10V DC. Campo di misura CO2 0..2000 ppm. Campo di misura CO2+VOC 0..2000 ppm.


