SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM4160 SONDA UR E T DA CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071918075
Codice prodotto
BCTBPZ:QFM4160
Cod. produttore
BPZ:QFM4160
Produttore
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % ad alta precisione e della temperatura da canale, fornite di certificato di taratura. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura vedi modelli. Esecuzione: basetta, coperchio con viti e morsettiera. Collegamento elettrico con connettore ad innesto. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Segnale ur %:0...100% (0A10 V DC). Segnale temperatura:0A10 V DC. Precisione:A± 2%. Precisione Temp.:A± 0,6 K. Collegamento:4 fili. Grado di protezione:IP 65. Dimensioni:80 x 60 +84 x 39 mm