SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM3100 SONDA UR DA CANALE ATTIVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914093240
Codice prodotto
BCTBPZ:QFM3100
Cod. produttore
BPZ:QFM3100
Produttore
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura nei canali dellaria. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio con viti, morsettiera e passacavo. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Campo ur %:0...100 %. Segnale ur %:0...10 V DC. Segnale temperatura:NO. Precisione Temp.:A± 0,6 K. Precisione:A± 2% (nel comfort). Collegamento:2...4 fili. Grado di protezione:IP 54