SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFM2100 SONDA UR DA CANALE ATTIVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914093226
Codice prodotto
BCTBPZ:QFM2100
Cod. produttore
BPZ:QFM2100
Produttore
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura nei canali dellaria. Segnale di misura ur 0...100%. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto, morsettiera e passacavo. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Campo ur %:0...95 %. Segnale ur %:0...10 V DC. Campo temperatura: Segnale temperatura:NO. Precisione:A± 3% (nel comfort). Precisione Temp.:A± 0,8 K. Collegamento:2...5 fili. Grado di protezione:IP 54