SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QFA2060 SONDA UR E T AMBIENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7612914084781
Codice prodotto
BCTBPZ:QFA2060
Cod. produttore
BPZ:QFA2060
Produttore
SIE
Sonde combinate per la misura dellumidit relativa % e della temperatura ambiente. Segnale di misura ur 0...100% e della temperatura. Esecuzione: basetta, coperchio ad innesto e morsettiera. Campo ur %:0...95 %. Alimentazione:24 V AC o 13,5...35 V DC. Segnale ur %:0-10V DC. Campo temperatura:0...50 CA° / -35...35 CA°. Segnale temperatura:0-10 V DC. Precisione:A±3% (nel comfort). Precisione Temp.:A± 0,8 K. Collegamento:2...5 fili. Grado di protezione:IP 30. Dimensioni:90 X 100 X 36 mm


