pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP2010.150 SONDA T DA CANALE PASSIVA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAP2010.150 SONDA T DA CANALE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della temperatura - -30...130 °C

  • Cavo fisso sulla sonda -

  • Lunghezza sensore - 40.5 mm

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Elemento sensore di diametro - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914073433

Codice prodotto

BCTBPZ:QAP2010.150

Cod. produttore

BPZ:QAP2010.150

Produttore

SIE

Campo di misura della temperatura:

-30...130 °C

Cavo fisso sulla sonda:

Lunghezza sensore:

40.5 mm

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Elemento sensore di diametro:

6 mm

Tipo di sensore:

PT100

Materiale dell'elemento:

Acciaio inox

Wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

6 mm

Larghezza scatola:

40.5 mm

Profondità scatola:

6 mm

Sonda T da canale passiva