SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAM2120.200 SONDA T DA CANALE PASSIVA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza d'inserimento - 2000 mm
Adatto per aria - sì
Tipo di sensore - Ni1000
Wireless - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004013516
Codice prodotto
BCTBPZ:QAM2120.200
Cod. produttore
BPZ:QAM2120.200
Produttore
SIE
Lunghezza d'inserimento:
2000 mm
Adatto per aria:
sì
Tipo di sensore:
Ni1000
Wireless:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Grado di protezione (IP):
IP42
Supporta protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per MP (Multi Point):
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
sì
Antideflagrante:
no
Altezza scatola:
61 mm
Larghezza scatola:
80 mm
Profondità scatola:
31 mm