pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAH11.1 SONDA T PER FANCOIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAH11.1 SONDA T PER FANCOIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo fisso sulla sonda -

  • Lunghezza sensore - 96 mm

  • Lunghezza del cavo - 2.5 m

  • Elemento sensore di diametro - 6 mm

  • Tipo di sensore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7612914001108

Codice prodotto

BCTBPZ:QAH11.1

Cod. produttore

BPZ:QAH11.1

Produttore

SIE

Cavo fisso sulla sonda:

Lunghezza sensore:

96 mm

Lunghezza del cavo:

2.5 m

Elemento sensore di diametro:

6 mm

Tipo di sensore:

Altri

Materiale dell'elemento:

sonstige

Wireless:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

7 mm

Larghezza scatola:

26 mm

Profondità scatola:

7 mm

Sonda T per fancoil