pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.6 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAF81.6 TERMOSTATO DA CANALE ANTIGELO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - sonstige

  • Intervallo di misura - -5...15 °C

  • Lunghezza del capillare - 6 m

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914049247

Codice prodotto

BCTBPZ:QAF81.6

Cod. produttore

BPZ:QAF81.6

Produttore

SIE

Tipo di sensore:

sonstige

Intervallo di misura:

-5...15 °C

Lunghezza del capillare:

6 m

Grado di protezione (IP):

IP54

Antideflagrante:

no

Con contatto:

Blocco di contatto:

no

Tensione max. dei contatti:

250 V

Altezza:

113 mm

Larghezza:

106 mm

Profondità:

37 mm

Termostato da canale antigelo