pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE3010.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE3010.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - Altri

  • Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Lunghezza d'inserimento - 100 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con batteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003555499

Codice prodotto

BCTBPZ:QAE3010.010

Cod. produttore

BPZ:QAE3010.010

Produttore

SIE

Segnale di uscita:

Altri

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Lunghezza d'inserimento:

100 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Con batteria:

no

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Con tubo ad immersione:

Classe di pressione dell'articolo:

PN 40

Materiale del tubo ad immersione:

Acciaio inox

Antideflagrante:

no

Altezza scatola:

92 mm

Larghezza scatola:

69 mm

Profondità scatola:

81 mm

Sonda T ad immersione passiva