pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2120.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2120.015 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - Ni1000

  • Resistenza - 1000 Ohm

  • Classe di pressione dell'articolo - PN 10

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Con tubo ad immersione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003611362

Codice prodotto

BCTBPZ:QAE2120.015

Cod. produttore

BPZ:QAE2120.015

Produttore

SIE

Tipo di sensore:

Ni1000

Resistenza:

1000 Ohm

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Grado di protezione (IP):

IP42

Con tubo ad immersione:

Wireless:

no

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Materiale del tubo ad immersione:

Acciaio inox

Lunghezza d'inserimento:

150 mm

Altezza scatola:

60 mm

Antideflagrante:

no

Larghezza scatola:

80 mm

Profondità scatola:

31 mm

Sonda T ad immersione passiva