pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:QAE2111.010 SONDA T AD IMMERSIONE PASSIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sensore - PT100

  • Resistenza - 100 Ohm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Con tubo ad immersione - no

  • Wireless - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914057310

Codice prodotto

BCTBPZ:QAE2111.010

Cod. produttore

BPZ:QAE2111.010

Produttore

SIE

Tipo di sensore:

PT100

Resistenza:

100 Ohm

Grado di protezione (IP):

IP42

Con tubo ad immersione:

no

Wireless:

no

Collegamento:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Materiale del tubo ad immersione:

Acciaio inox

Lunghezza d'inserimento:

100 mm

Altezza scatola:

60 mm

Antideflagrante:

no

Larghezza scatola:

80 mm

Profondità scatola:

31 mm

Sonda T ad immersione passiva