SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA121.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - Due punti
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Grado di protezione (IP) - IP54
Modello - Rotante
Contatti terminali - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7612914003133
Codice prodotto
BCTBPZ:GCA121.1E
Cod. produttore
BPZ:GCA121.1E
Produttore
SIE
Segnale di comando:
Due punti
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Modello:
Rotante
Contatti terminali:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
no
Avviso di stato:
Nessuno
Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
Con ruote dentate
Contatto a potenziale libero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Raccordo a valvola:
Nessuno
Con indicatore di livello meccanico:
sì


