SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:ALT-SB200 ACCESSORIO PER RAK..


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del tubo ad immersione - Ottone
Lunghezza d'inserimento - 200 mm
Modello - Singolo
Collegamento - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Classe di pressione della flangia - PN 10
Confezione
1 PZ
EAN
7612914017000
Codice prodotto
BCTBPZ:ALT-SB200
Cod. produttore
BPZ:ALT-SB200
Produttore
SIE
Materiale del tubo ad immersione:
Ottone
Lunghezza d'inserimento:
200 mm
Modello:
Singolo
Collegamento:
Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Classe di pressione della flangia:
PN 10
Adatto per mano-termometri:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Classe di pressione dell'articolo:
PN 10
Diametro esterno tubo attacco 5:
9 mm
Diametro interno nominale collegamento:
1/2 pollice (15)
Diametro esterno:
9 mm