SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00023093 FDS229-R SEGN.ACUST/OTTICO ALL. SU LOOP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071008660
Codice prodotto
BCTA5Q00023093
Cod. produttore
A5Q00023093
Produttore
SIE
Segnalatore ottico /acustico tipo Siemens FDS229-R di allarme indirizzato FDS229-R di colore rosso trasparente, con una intensita acustica fino a 99 dBA ed una intensita luminosa fino a 3.2 cd, alimentato da loop C-NET; Standard EN 54-3, EN 54-17; Categoria di protezione IP43 con base FDB221 e accessorio FDB291; IP54 con FDB293; Numero di combinazioni ottiche 1 (intermittente) Temperatura d'esercizio -25... +55 ?C; Numero di tonalita 11; Intensita del suono 80...99 dBA; Dimensioni (? x P) 100 x 43 mm; Colore rosso trasparente; Base FDB221 o FDB222 da ordinare separatamente.


