pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00023092 FDS229-A SEGN.ACUST/OTTICO ALL. SU LOOP

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00023092 FDS229-A SEGN.ACUST/OTTICO ALL. SU LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070450064

Codice prodotto

BCTA5Q00023092

Cod. produttore

A5Q00023092

Produttore

SIE

Segnalatore ottico /acustico tipo Siemens FDS229-A di allarme indirizzato FDS229-A di colore arancio trasparente, con una intensita acustica fino a 99 dBA ed una intensita luminosa fino a 3.2 cd, alimentato da loop C-NET; Standard EN 54-3, EN 54-17; Categoria di protezione IP43 con base FDB221 e accessorio FDB291; IP54 con FDB293; Numero di combinazioni ottiche 1 (intermittente) Temperatura d'esercizio -25... +55 ?C; Numero di tonalita 11; Intensita del suono 80...99 dBA; Dimensioni (? x P) 100 x 43 mm;Colore arancio trasparente; Base FDB221 o FDB222 da ordinare separatamente.