pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00002369 FDCIO222 MODULO 4 INGRESSI/4 USCITE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTA5Q00002369 FDCIO222 MODULO 4 INGRESSI/4 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625014889

Codice prodotto

BCTA5Q00002369

Cod. produttore

A5Q00002369

Produttore

SIE

Modulo tipo Siemens FDCIO222 con 4 ingressi monitorati e 4 uscite fino a 4A - 250V, per la connessione di 4 contatti aperti o chiusi indipendenti, liberi da potenziale per il riconoscimento di stati tecnici e 4 uscite con 4 contatti a rel liberi da potenziale per comandi verso dispositivi esterni. Standard CEA GEI 1-84, EN 54-17, EN 54-18, Temperatura desercizio -25... +60 A°C, Categoria di protezione IP30 (IP65 con custodia FDCH221), Corrente a riposo 0.6... 0.75 mA, Uscit rel (tensione zero) AC 250 V,4 A, max. 1000 VA DC 30 V, 4 A, max. 120 W, Dimensioni (L x A x P) 130 x 90 x 20 mm, Colore bianco puro ~RAL 9010/trasparente.