SIEMENS - BUILDING T - BCT5WG1562-2SB32 USCITA BINARIA/TAPP. UP 562S32 2X230V 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di ingressi - 3
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 2500 W
Confezione
1 PZ
EAN
4047625017569
Codice prodotto
BCT5WG1562-2SB32
Cod. produttore
5WG1562-2SB32
Produttore
SIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di ingressi:
3
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
2500 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzione di commutazione:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione (carico resistivo):
16 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


